ガスセンサー 評価ボード

ガスセンサー 評価ボード - フィガロ技研

COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。

仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733236EM5042A
20,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする