フィガロ技研
ガスセンサー モジュール
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途
空調機器用冷媒ガス漏えい検知
RoHS指令(10物質対応)
対応
検知対象ガス
微燃性冷媒ガス(R-32)
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25733254
FCM2630-C01
約4
25×25×16
・警報点調整済・温度補償回路内蔵・小型、機器組込みに対応・IEC60335-2-40、JRA4068に対応
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25733270
FCM2630-E00
約5
25×34×16
・警報点調整済
・温度補償回路内蔵・小型、機器組込みに対応・オープンコレクタ出力(監視/警報/故障出力)・IEC60335-2-40, JRA4068対応
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください