防錆剤 鉄用 100包入り

防錆剤 鉄用 100包入り - 岩通ケミカルクロス防錆剤 鉄用 100包入り - 岩通ケミカルクロス

気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。

用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物内容量1袋(100包)
注意
※防錆用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用しない場合は、密封して保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733647-
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする