岩通ケミカルクロス
硫化ガス吸着剤 100包入り
硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
用途
自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途
材質
不織布
長さ(mm)
80
幅(mm)
60
種類
個包装タイプ
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(100包)
注意
※高湿下での保存は、ガス吸着効果を低下させるため、避けてください。
※水濡れなどによる急激な水分吸着は、発熱の可能性があります。
※電子レンジや火による加熱は、吸着ガスが脱着する可能性がありますので、避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25733656
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください