曜日別特売

ゼロフィニッシュ

ゼロフィニッシュ - シュアラスターゼロフィニッシュ - シュアラスター
(1件のレビュー)

車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。
HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。
耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。
シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。

用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。付属品マイクロファイバークロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性撥水危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25733665S-152
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 車両の仕上げコーティング剤として
株式会社アスティル卸売・小売業

コーティングの最終的なに使用しています。
とても簡単にうるおい車内の部分にも使っています。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする