オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。
ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。

座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプハイバックランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25835829C06-B202CU-BKG41K1ソフトベージュソフトベージュソフトベージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835838C06-B202CU-BKG4391アッシュターコイズアッシュターコイズアッシュターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835847C06-B202CU-BKG4A81カーマインカーマインカーマイン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835856C06-B202CU-BKG4B61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835865C06-B202CU-BKG4E31ソフトグレーソフトグレーソフトグレー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835874C06-B202CU-BKG4M61ダークグレージュダークグレージュダークグレージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835890C06-B202CU-BKG4Q41ライトオリーブライトオリーブライトオリーブ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835899C06-B202CU-BKG4Q61ディープグリーンディープグリーンディープグリーン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835908C06-B202CU-BKG4T41ターコイズターコイズターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835917C06-B202CU-BKG4T61プルシアンブループルシアンブループルシアンブルー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835926C06-B202CU-E1G41K1ソフトベージュソフトベージュソフトベージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835935C06-B202CU-E1G4391アッシュターコイズアッシュターコイズアッシュターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835944C06-B202CU-E1G4A81カーマインカーマインカーマイン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835960C06-B202CU-E1G4B61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835969C06-B202CU-E1G4E31ソフトグレーソフトグレーソフトグレー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835978C06-B202CU-E1G4M61ダークグレージュダークグレージュダークグレージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835987C06-B202CU-E1G4Q41ライトオリーブライトオリーブライトオリーブ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25835996C06-B202CU-E1G4Q61ディープグリーンディープグリーンディープグリーン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836005C06-B202CU-E1G4T41ターコイズターコイズターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836014C06-B202CU-E1G4T61プルシアンブループルシアンブループルシアンブルー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836030C06-B202CW-BKG41K1ソフトベージュソフトベージュソフトベージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836039C06-B202CW-BKG4391アッシュターコイズアッシュターコイズアッシュターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836048C06-B202CW-BKG4A81カーマインカーマインカーマイン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836057C06-B202CW-BKG4B61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836066C06-B202CW-BKG4E31ソフトグレーソフトグレーソフトグレー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836075C06-B202CW-BKG4M61ダークグレージュダークグレージュダークグレージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836084C06-B202CW-BKG4Q41ライトオリーブライトオリーブライトオリーブ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836100C06-B202CW-BKG4Q61ディープグリーンディープグリーンディープグリーン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836109C06-B202CW-BKG4T41ターコイズターコイズターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836118C06-B202CW-BKG4T61プルシアンブループルシアンブループルシアンブルー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836127C06-B202CW-E1G41K1ソフトベージュソフトベージュソフトベージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836136C06-B202CW-E1G4391アッシュターコイズアッシュターコイズアッシュターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836145C06-B202CW-E1G4A81カーマインカーマインカーマイン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836154C06-B202CW-E1G4B61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836170C06-B202CW-E1G4E31ソフトグレーソフトグレーソフトグレー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836179C06-B202CW-E1G4M61ダークグレージュダークグレージュダークグレージュ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836188C06-B202CW-E1G4Q41ライトオリーブライトオリーブライトオリーブ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836197C06-B202CW-E1G4Q61ディープグリーンディープグリーンディープグリーン950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836206C06-B202CW-E1G4T41ターコイズターコイズターコイズ950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836215C06-B202CW-E1G4T61プルシアンブループルシアンブループルシアンブルー950~1040420~510505×410~46012.8なし
80,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836224C06-B202SU-BKVZ641ミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836240C06-B202SU-BKVZE61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836249C06-B202SU-BKVZL11ペールライムペールライムペールライム950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836258C06-B202SU-E1VZ641ミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836267C06-B202SU-E1VZE61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836276C06-B202SU-E1VZL11ペールライムペールライムペールライム950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836285C06-B202SW-BKVZ641ミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836294C06-B202SW-BKVZE61ブラックブラックブラック950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836310C06-B202SW-BKVZL11ペールライムペールライムペールライム950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25836319C06-B202SW-E1VZ641ミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン950~1040420~510505×410~46012.8なし
84,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする