Elut
トヨタ車用リアカメラ接続アダプター(4P)
用途
AG711CA-T後継モデル
セット内容
カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)
電源電圧
DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×37×13.5
消費電流
100mA
内容量
1個
注意
※車両に純正リアカメラが付いているかをご確認ください。 またお客様の車種が適合車であるか、 十分にご確認ください。
※取り付けるナビゲーション(モニター)にリアカメラ入力端子やVTR端子(どちらもピン端子)があることを確認してください。
※必要に応じて、ビデオ延長ケーブル等をご自身でご準備ください。
※ガイドラインはナビゲーション(モニター)で設定してください。 ナビゲーション(モニター)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。
※本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、メーカーが認める適合車両以外への取付、および日本国外での販売や使用を禁止しています。 万が一、 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いませんのでご理解ください。
※本製品の取り付け・配線には、 専門技術、 専門工具と経験が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは取り付け専門業者での取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843364
AG776CA-T
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください