MPフーズX 検バンド

MPフーズX 検バンド - アラムMPフーズX 検バンド - アラム

X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。
破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。
(MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
改正前食品衛生試験適合品

用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230内容量1袋(100本)
注意
※ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
※MPフーズXシリーズはX線検査機専用製品です。金属検知機やマグネットトラップでは検知やキャッチすることができません。金属検知機やマグネットトラップをお使いの場合は、従来品のMPフーズ製品をご使用ください。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258435470771-02スカイブルー13015058~35
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
258435560771-03スカイブルー16020068~47
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
258435650771-04スカイブルー19025068~65
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
258435740771-12ローズグレー13015058~35
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
258435900771-13ローズグレー16020068~47
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
258435990771-14ローズグレー19025068~65
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
258436080771-22アイボリー13015058~35
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
258436170771-23アイボリー16020068~47
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
258436260771-24アイボリー19025068~65
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする