曜日別特売

感震ブレーカーアダプターヤモリ

感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリ - リンテック21

オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。
内閣府のガイドライン2つ星取得!
日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み!
通電火災の防止!
地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構!
各種ブレーカー対応!
分電盤に強力接着!
穴あけ加工不要の簡単設置!

用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド質量(g)1個あたり:約70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)0~40耐用年数(年)10内容量1セット
注意
※設置の事前確認について購入前にご家庭の分電盤に設置できるか 、設置箇所の確認を行ってください。
※製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843416GV-SB1
3,980
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

GV SB1 取付動画下設置,突出型
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする