曜日別特売

業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01

業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング業務用オートディスペンサー HUNMU J フンムージェー 62714-01 - SANKEIプランニング

ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。

用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5質量(kg)8.5消費電力(W)5(作動中)電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合がありますタンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※液体アルコール消毒液専用(アルコール含有量75%以下推奨)
※乾電池は付属していません。(単1アルカリ乾電池 形 1.5V仕様)
※コンセント式と電池式の併用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843459151945
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする