SANKEIプランニング
HUNMU J オプション 温度計スタンド 62714-05
フンムージェー対応のコンパクトな非接触型温度測定器です。
用途
「フンムージェー」の上に置いて、非接触での検温に。
仕様
温度計:W104×D84×H155mm、POP:A6(W105×H148mm)
質量(g)
300
備考
温度計はスタンドのピン(2箇所)に引っ掛けて取付、底面に面ファスナー仕込み
電源
電池式:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、コンセント式:USB用ACアダプター ※USBコード(付属)、USB用ACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
正面:240×182
保証期間
3ヶ月
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×115×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※本製品は体温計(薬機法で規定)ではありません。医療機器ではありません。
※正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。
※コンセント式と電池式の併用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843486
151948
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません