SANKEIプランニング
HUNMU J オプション A5 POPスタンド 62714-06
フンムージェー対応のA5判POPスタンドです。面ファスナーで固定が可能です。
用途
「フンムージェー」の上に置いて、利用者への注意喚起・案内サインに。
仕様
POP:A5(W210×H148mm)
質量(g)
100
備考
底面に面ファスナー仕込み
寸法(幅W×高さH)(mm)
正面:240×182
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×75×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843495
151949
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません