曜日別特売

高圧洗浄機 ジェットクリーナー

高圧洗浄機 ジェットクリーナー - 日動工業

洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。

用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5内容量1台
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。農業用水・川・池の水は絶対に給水しないで下さい。
※洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用下さい。酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。
※本製品は日本国内でのみご使用になれます。
※引火性・可燃性・爆発性・発火性のもの付近では使用しないで下さい。
※50℃以上の水は使用しないで下さい。
※100V専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843644NJC110C-10M
49,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電源式高圧洗浄機 ジェットクリーナーの登場です!強力パワーでプロ仕様の電源式高圧洗浄機 ジェットクリーナー2機種の紹介です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする