曜日別特売

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー - 日動工業

どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)

用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ質量(kg)本体3.4/総質量5.1黒・白電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2内容量1台
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。農業用水・川・池の水は絶対に給水しないで下さい。
※洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用下さい。酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。
※ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行って下さい。
※本製品は日本国内でのみご使用になれます。
※必ずジャックを差し込んでから、充電アダプターのプラグをコンセントに接続して下さい。
※40℃以上の水道水は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843669NJC55CH-5M
66,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナーの登場です!手軽に高圧洗浄!充電式でコンパクト!アウトドアや家周りで気になる汚れをササっと洗浄!充電式で電気が無くても大丈夫、ため水を使えば水道が無くても大丈夫!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする