曜日別特売

充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー

充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー - 日動工業

どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)

用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2内容量1台
注意
※本製品は水道水のみ対応しています。農業用水・川・池の水は絶対に給水しないで下さい。
※洗剤ノズルに使用する洗剤は中性洗剤をご使用下さい。酸性やアルカリ性の洗剤は使用できません。
※ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行って下さい。
※本製品は日本国内でのみご使用になれます。
※必ずジャックを差し込んでから、充電アダプターのプラグをコンセントに接続して下さい。
※40℃以上の水道水は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843678NJC22HCH
50,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナーの登場です!手軽に高圧洗浄!充電式でコンパクト!アウトドアや家周りで気になる汚れをササっと洗浄!充電式で電気が無くても大丈夫、ため水を使えば水道が無くても大丈夫!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする