曜日別特売

MSERIES屑入S

MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業MSERIES屑入S - ミヅシマ工業

主張を抑えながら体裁と存在感を意識した小型屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン質量(kg)6.7タイプ屋内用内容量(L)44寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×280×650内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
表記
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843985362-0111ホワイト(艶消し)64-9333-34可燃ゴミ
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25843994362-0112ホワイト(艶消し)64-9333-35不燃ゴミ
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844010362-0113ホワイト(艶消し)64-9333-36缶・ビン
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844019362-0114ホワイト(艶消し)64-9333-37ペットボトル
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844028362-0121ブラック(艶消し)64-9333-38可燃ゴミ
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844037362-0122ブラック(艶消し)64-9333-39不燃ゴミ
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844046362-0123ブラック(艶消し)64-9333-40缶・ビン
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844055362-0124ブラック(艶消し)64-9333-41ペットボトル
38,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする