ミヅシマ工業
MSERIES灰皿
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した灰皿です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、火消板:ステンレス、灰皿トレー:ステンレス、トレー受枠:EPM+スチール、アジャスター:鉄+ポリエチレン
質量(kg)
7.1
タイプ
屋内用
容量(L)
(受皿)2
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
280×280×650
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844064
362-0310
ホワイト(艶消し)
64-9333-42
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25844080
362-0320
ブラック(艶消し)
64-9333-43
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。