INAX(LIXIL)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様
吐水口回転規制範囲:100°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
232
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
内容量
1個
関連資料:
(4.3MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846426
JF-NAH461SY/SAB(JW)
ブラック
一般地
¥
223,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25846435
JF-NAH461SYN/SAB(JW)
ブラック
寒冷地
¥
223,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25846444
JF-NAH461SY(JW)
シルバー
一般地
¥
168,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25846460
JF-NAH461SYN(JW)
シルバー
寒冷地
¥
168,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タッチレス水栓ナビッシュ
参考になった