INAX(LIXIL)
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様
吐水口回転規制範囲:150°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
内容量
1個
関連資料:
(4.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846505
JF-NAA466SY(JW)
¥
153,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タッチレス水栓ナビッシュ
参考になった