曜日別特売

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ - INAX(LIXIL)

手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。

仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式内容量1個
関連資料:(4.3MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846514SF-NAA471SY一般地
124,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25846530SF-NAA471SYN寒冷地
127,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチレス水栓ナビッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする