曜日別特売

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ - INAX(LIXIL)

吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!

仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)内容量1個
関連資料:(4.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846575JF-NAB466SYX(JW)
137,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチレス水栓ナビッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする