曜日別特売

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ - INAX(LIXIL)

手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。

仕様吐水口回転規制範囲:150°付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1内容量1個
関連資料:(4.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846584JF-NAB464SYX(JW)
147,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチレス水栓ナビッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする