DRスチールラック 基本

DRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本 - アール・エフ・ヤマカワ

デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。ボルトレスにより組立・分解も簡単。片側の支柱を利用し増連が可能。安全に配慮したコーナーキャップ付き。

材質スチールタイプ単体奥行(mm)450耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890070RFRA-9010-W-W28(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト10009402
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890079RFRA-9010-W-NT28(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル10009402
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890088RFRA-9010-W-B28(本体)ホワイト、(棚板)ブラック10009402
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890097RFRA-9010-NT-NT28(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル10009402
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890106RFRA-9010-B-W28(本体)ブラック、(棚板)ホワイト10009402
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890115RFRA-9010-B-NT28(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル10009402
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890124RFRA-9010-B-B28(本体)ブラック、(棚板)ブラック10009402
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890140RFRA-9014-W-W35(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト14009403
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890149RFRA-9014-W-NT35(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル14009403
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890158RFRA-9014-W-B35(本体)ホワイト、(棚板)ブラック14009403
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890167RFRA-9014-NT-NT35(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル14009403
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890176RFRA-9014-B-W35(本体)ブラック、(棚板)ホワイト14009403
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890185RFRA-9014-B-NT35(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル14009403
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890194RFRA-9014-B-B35(本体)ブラック、(棚板)ブラック14009403
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890210RFRA-9018-W-W43(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト18009404
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890219RFRA-9018-W-NT43(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル18009404
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890228RFRA-9018-W-B43(本体)ホワイト、(棚板)ブラック18009404
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890237RFRA-9018-NT-NT43(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル18009404
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890246RFRA-9018-B-W43(本体)ブラック、(棚板)ホワイト18009404
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890255RFRA-9018-B-NT43(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル18009404
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890264RFRA-9018-B-B43(本体)ブラック、(棚板)ブラック18009404
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890280RFRA-1210-W-W32(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト100012402
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890289RFRA-1210-W-NT32(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル100012402
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890298RFRA-1210-W-B32(本体)ホワイト、(棚板)ブラック100012402
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890307RFRA-1210-NT-NT32(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル100012402
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890316RFRA-1210-B-W32(本体)ブラック、(棚板)ホワイト100012402
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890325RFRA-1210-B-NT32(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル100012402
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890334RFRA-1210-B-B32(本体)ブラック、(棚板)ブラック100012402
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890350RFRA-1214-W-W40(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト140012403
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890359RFRA-1214-W-NT40(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル140012403
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890368RFRA-1214-W-B40(本体)ホワイト、(棚板)ブラック140012403
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890377RFRA-1214-NT-NT40(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル140012403
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890386RFRA-1214-B-W40(本体)ブラック、(棚板)ホワイト140012403
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890395RFRA-1214-B-NT40(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル140012403
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890404RFRA-1214-B-B40(本体)ブラック、(棚板)ブラック140012403
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890420RFRA-1218-W-W49(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト180012404
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890429RFRA-1218-W-NT49(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル180012404
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890438RFRA-1218-W-B49(本体)ホワイト、(棚板)ブラック180012404
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890447RFRA-1218-NT-NT49(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル180012404
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890456RFRA-1218-B-W49(本体)ブラック、(棚板)ホワイト180012404
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890465RFRA-1218-B-NT49(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル180012404
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890474RFRA-1218-B-B49(本体)ブラック、(棚板)ブラック180012404
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする