曜日別特売

DRスチールラック 増連

DRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 増連 - アール・エフ・ヤマカワ

デザインにこだわったDRスチールラックの増連セット。単体でのご使用はできませんので、基本セットと合わせてご使用ください。

材質スチールタイプ連結奥行(mm)450耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890490RFRA-C9010-W-W25(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト10009002
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890499RFRA-C9010-W-NT25(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル10009002
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890508RFRA-C9010-W-B25(本体)ホワイト、(棚板)ブラック10009002
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890517RFRA-C9010-NT-NT25(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル10009002
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890526RFRA-C9010-B-W25(本体)ブラック、(棚板)ホワイト10009002
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890535RFRA-C9010-B-NT25(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル10009002
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890544RFRA-C9010-B-B25(本体)ブラック、(棚板)ブラック10009002
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890560RFRA-C9014-W-W30.5(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト14009003
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890569RFRA-C9014-W-NT30.5(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル14009003
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890578RFRA-C9014-W-B30.5(本体)ホワイト、(棚板)ブラック14009003
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890587RFRA-C9014-NT-NT30.5(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル14009003
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890596RFRA-C9014-B-W30.5(本体)ブラック、(棚板)ホワイト14009003
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890605RFRA-C9014-B-NT30.5(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル14009003
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890614RFRA-C9014-B-B30.5(本体)ブラック、(棚板)ブラック14009003
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890630RFRA-C9018-W-W37(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト18009004
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890639RFRA-C9018-W-NT37(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル18009004
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890648RFRA-C9018-W-B37(本体)ホワイト、(棚板)ブラック18009004
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890657RFRA-C9018-NT-NT37(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル18009004
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890666RFRA-C9018-B-W37(本体)ブラック、(棚板)ホワイト18009004
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890675RFRA-C9018-B-NT37(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル18009004
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890684RFRA-C9018-B-B37(本体)ブラック、(棚板)ブラック18009004
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890700RFRA-C1210-W-W29(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト100012002
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890709RFRA-C1210-W-NT29(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル100012002
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890718RFRA-C1210-W-B29(本体)ホワイト、(棚板)ブラック100012002
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890727RFRA-C1210-NT-NT29(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル100012002
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890736RFRA-C1210-B-W29(本体)ブラック、(棚板)ホワイト100012002
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890745RFRA-C1210-B-NT29(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル100012002
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890754RFRA-C1210-B-B29(本体)ブラック、(棚板)ブラック100012002
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890770RFRA-C1214-W-W35.5(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト140012003
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890779RFRA-C1214-W-NT35.5(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル140012003
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890788RFRA-C1214-W-B35.5(本体)ホワイト、(棚板)ブラック140012003
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890797RFRA-C1214-NT-NT35.5(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル140012003
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890806RFRA-C1214-B-W35.5(本体)ブラック、(棚板)ホワイト140012003
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890815RFRA-C1214-B-NT35.5(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル140012003
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890824RFRA-C1214-B-B35.5(本体)ブラック、(棚板)ブラック140012003
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890840RFRA-C1218-W-W43(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト180012004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890849RFRA-C1218-W-NT43(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル180012004
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890858RFRA-C1218-W-B43(本体)ホワイト、(棚板)ブラック180012004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890867RFRA-C1218-NT-NT43(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル180012004
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890876RFRA-C1218-B-W43(本体)ブラック、(棚板)ホワイト180012004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890885RFRA-C1218-B-NT43(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル180012004
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25890894RFRA-C1218-B-B43(本体)ブラック、(棚板)ブラック180012004
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする