そうぞく工房4 追加ライセンス

そうぞく工房4 追加ライセンス - マイゾックス

図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート
図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。

用途相続関係説明図作製ソフト対応OSWindows 11/10/8.1動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847126SOUZOKUL4
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活/実用/ハガキ作成ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする