曜日別特売

スキャナ用三脚TRIPEAKS

スキャナ用三脚TRIPEAKS - マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKS - マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKS - マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKS - マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKS - マイゾックス

軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。

付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
材質(本体)
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847449SCF44415203.6カーボンファイバー435
168,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
25847458SCF34315002.6カーボンファイバー325
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
25847467SAL34315003.1アルミ325
84,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする