曜日別特売

三脚キャスター Dolly

三脚キャスター Dolly - マイゾックス三脚キャスター Dolly - マイゾックス三脚キャスター Dolly - マイゾックス

三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。

付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847476SC-D1
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする