マイゾックス
水糸ストップ(2個入)
路盤管理の水糸張りが簡単
水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。
引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)
約25×73×43
質量(g/個)
約30
適合寸法(mm)
【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
内容量
1個
注意
※ロッド・水糸は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847686
MIZ-ST
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください