日本香堂
青雲バイオレット 進物型 包装品
ソフトで上品なフローラルな香り。
日本中で広く親しまれているお線香「青雲バイオレット」のご贈答用お線香です。
セット内容
青雲バイオレット6箱
長さ(mm)
線香:約140
質量(g)
約298(箱含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×325×31、1サックサイズ:155×35×25
材料
タブ粉、香料
内容量
1個(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848657
25102
¥
1,800
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください