曜日別特売

天壇三種入 桐箱進物 包装品

天壇三種入 桐箱進物 包装品 - 日本香堂天壇三種入 桐箱進物 包装品 - 日本香堂

「天壇」は、自然が生み出す格調高い香木の、落ち着きのある香りのお線香です。
厳選した香原料と、現代の創香技術により、心をこめておつくりしました。

セット内容白檀天壇:50g入×2箱、沈香天壇:50g入×2箱、伽羅天壇:50g入×2箱長さ(mm)線香:約140質量(g)約720(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×45材料タブ粉、香料燃焼時間(分)白檀天壇:約25、沈香天壇:約25、伽羅天壇:約25内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2584868426511
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする