日本香堂
沈香永寿 塗箱進物
香木沈香を初めとする厳選された香原料を練り上げた、趣のある香りのお線香です。
遥か永遠の時の流れを想い、やすらぎを祈る。こんな願いを込めて名付けられた「永寿」。お線香本来の良さにこだわり創り上げました。
寸法(mm)
線香:径約19×約140
質量(g)
約950(箱含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
359×156×43
材料
タブ粉、香料
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848797
27908
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください