サクションベース

サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)サクションベース - SLIK(スリック)

ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。
カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。
2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。
移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。
市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。

取付ねじU1/4、U3/8(雲台)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
最大積載量(kg)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889677SVM-120553101.7吸盤部:120
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
25889686SVM-75501601.2吸盤部:75
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする