LUCE フィルターケース

LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)LUCE フィルターケース - Kenko(ケンコートキナー)

カラビナ、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備し82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。
また、内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。
表生地は人気のブラックカモフラージュ柄を採用。

材質ポリエステルナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889817AOC-LU1FC4BKCF105×105×3580フィルター:4枚
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25889826AOC-LU1FC8BKCF105×200×35140フィルター:8枚
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする