曜日別特売

レクエル Duo (デュオ)

レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)レクエル Duo (デュオ) - Kenko(ケンコートキナー)

写真を透明板に挟むことによって、まるで宙に浮いたように飾ることが出来ます。
写真以外にも、インスタントフィルムや旅の思い出のチケットなどを挟むといったアレンジも可能で、ウェルカムボードとしてもお使い頂けます。
付属のスペーサーを使えばフローティングフレームとして、フラワーアレンジメント、アクリルスタンドや缶バッジ、コースターなどの立体物も飾ることが可能です。

台紙Vカット1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889966PS-RD-LWT-WH台紙窓抜き:66×100ホワイトL210額縁:238(片面117)×155×17
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
25889975PS-RD-LWT-CA台紙窓抜き:66×100キャメルL210額縁:238(片面117)×155×17
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
25890000PS-RD-2LWT-CA台紙窓抜き:96×140キャメル2L330額縁:314(片面155)×206×17
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
25889984PS-RD-2LWT-WH台紙窓抜き:96×140ホワイト2L330額縁:314(片面155)×206×17
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

簡単に、おしゃれに、これ1枚でインテリアが完成 レクエル Duo
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする