曜日別特売

CDディスプレィフレーム 横置き用

CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)CDディスプレィフレーム 横置き用 - Kenko(ケンコートキナー)

お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなくおしゃれなインテリアとして飾れます。
CDケースのまま3枚並べて飾れるので、簡単にお気に入りのCDを並べてディスプレイする事が可能です。
表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、ジャケットデザインをダイレクトに魅せてくれます。
一般的な音楽用CDのプラケースに対応

質量(g)540材質(表面)ガラス外寸法(mm)額縁:460×159画面寸法(mm)429×123内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25890027PS-CD3Y-CWコーラルホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
25890036PS-CD3Y-BRブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CDがそのままインテリアになる!CDディスプレイフレーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする