曜日別特売

フレキューブ FX3-LX Plus

フレキューブ FX3-LX Plus - SATO(サトー)

働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。

用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず規格ノイズ規格:VCCI Class A消費電力(W)53(印字率15%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせバッテリーAC100V±10%印字密度12dot/mm(305dpi)最大印字幅(mm)80メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)ディスプレイ7インチ カラー TFT印字方式感熱方式使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く消費電力(VA)90(印字率15%)印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く最大印字長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。内容量1台
関連資料:(4.27MB)
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※本体に半年のメーカー保証がついております。メーカーの無料サービスであるSOS接続・ユーザー登録方法により保証を延長する事が可能です。(保証の延長には申込みが別途必要です。)
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
動作モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892407WWFX3L270USB 2.0 High Speed+LAN連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし)
オープン
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892416WWFX3L271USB 2.0 High Speed+LAN連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892425WWFX3L272USB 2.0 High Speed+LAN連続、パーシャルカッタ
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892434WWFX3L273USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし)
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892450WWFX3L274USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892459WWFX3L275USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、パーシャルカッタ
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892468WWFX3L276USB 2.0 High Speed+LAN連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし)
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892477WWFX3L277USB 2.0 High Speed+LAN連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892486WWFX3L278USB 2.0 High Speed+LAN連続、パーシャルカッタ
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892495WWFX3L279USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし)
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892504WWFX3L280USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892520WWFX3L281USB 2.0 High Speed+LAN+WLAN+BT仕様連続、パーシャルカッタ
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする