発行ソフトウェア Multi LABELIST V6

発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 - SATO(サトー)

タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』
直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。
WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。
主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。

用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)内容量1本
注意
※HASP版(USBタイプの起動用アダプタ)とソフトウェアーキー版のご購入間違いにご注意下さい。
※HASP版(USBタイプの起動用アダプタ)の接続には、USBポートが一つ必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソフトウェアバージョン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25892529Y65035334Standard(レイアウト作成+発行) HASP版
210,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892538Y65035335Standard(レイアウト作成+発行) ソフトウェアキー版
210,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892547Y65035338Lite(発行のみ) HASP版
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892556Y65035339Lite(発行のみ) ソフトウェアキー版
85,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892565Y65035532Plus(レイアウト作成+発行+カラープリンタ対応) ソフトウェアキー版
270,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25892574Y65035536Enterprise(全機能) ソフトウェアキー版
390,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする