StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付)

StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付) - ベストコStyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付) - ベストコStyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付) - ベストコStyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付) - ベストコ


※かさばる段ボールをスリムに収納
※様々な大きさの段ボールが収納可能なスリム設計
※スムーズに移動できる全方位キャスター付き
※廃棄するときも下のすき間があるため、ストッカーにのせたまま結束がラクラクできます
※一時保管やゴミ捨ての際などにもとても便利

材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(mm)305×205×435ワームグレー質量(g)1400耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25905908LD-456
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする