サワフジ
メッシュバスケット大
(1件のレビュー)
バッグ、上着、手荷物入れに
用途
組立簡単・シックでおしゃれな荷物入れ。マガジンラック、脱衣カゴにもおススメです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。ホテル、飲食店、オフィス、アパレルに。
材質
ポリエステル、ポリエステルメッシュ、スチール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約3
寸法(cm)
約46.5×24.5×高さ41.5、収納時幅/約6
内容量
1個
注意
※勢いよく押し広げないで下さい。ワゴンを開く際に上から勢いよく力を加えるとスタンドが規定の幅以上に開いてしまい、スタンドが破損するおそれがありますので十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25905917
MB-057
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください