ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット

ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット - セーフラン安全用品ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット - セーフラン安全用品ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット - セーフラン安全用品ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット - セーフラン安全用品

ごみ箱に貼って分別を明示すできるステッカーです。
主要6分別(もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ)がセットになっています。
シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます。

用途オフィス、商業施設、家庭などでのごみ分別明示に。材質PVCステッカー形状長方形タイプ寸法(mm)200×70文字内容もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ内容量1セット(6枚)
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25905944C0079
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする