曜日別特売

SpaceGwoods 抗菌コート ヘルメット用

SpaceGwoods 抗菌コート ヘルメット用 - 昭和商会

抗菌コートでヘルメットを清潔に。
ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウィルス・異臭を分解消臭し、ヘルメットを清潔に保ちます。
マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます。
ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて5cmぐらい離れた所から4回ぐらい表面にご使用ください。1本で約50~60回お使いいただけます。
天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。
植物の力でリラクゼーション効果もあります。

用途抗菌、抗ウイルス、消臭寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×113効果抗菌・消臭繰り返し・詰め替え対応内容量1本(50mL)
注意
※直接お肌にはお使いにならないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25905960N22-53
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする