速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できます。
濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。
消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。
作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。
臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。
衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。
ブーツ、車のシートにも使えます。
天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。
植物の力でリラクゼーション効果もあります。