トライメイト
洗濯 クリップ 5P
マジックテープでハンガーやハンガーラックに取り付けて洗濯物や帽子などを引っかける事ができます。
用途
洗濯物や収納に。
材質
プラスチックメッシュ
寸法(mm)
320×5×135
質量(g)
40
フック
5個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25905987
TR-SC-005
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください