曜日別特売

ポータブルパワーステーション

ポータブルパワーステーション - MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション - MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション - MEIHO(ワキタ)

大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。
リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。
AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。
BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。
積み重ね可能で収納時に場所を取りません。
便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)
停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。
屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。

用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1内容量1台
注意
※長期保管する場合は6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電を推奨致します。
※コンプレッサー、モーター等は起動時に大きな電力を必要とします。使用する機器の消費電力が本機の出力範囲であっても使用できない場合があります。
※高温になった車内など高温な場所で使用、保管しないで下さい。
※本機のAC出力コンセントにテーブルタップ、延長コードを接続しないで下さい。たこ足配線で使用すると発熱、火災の恐れがあります。
※本機を使用する時はー10℃~60℃の環境で行って下さい。
※本機を充電する時は、0℃~45℃の環境で行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
交流出力
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906136MPS150019406×260×2411500(W)1344
オープン
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906154MPS300031480×285×3033000(W)1920
オープン
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906145MPS200022406×260×2412000(W)1536
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

メイホーポータブルパワーステーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25906145MPS200025952659MPS2000MPS2000 ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ) 25952659ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする