曜日別特売

手押し式スイーパー

手押し式スイーパー - J&S手押し式スイーパー - J&S手押し式スイーパー - J&S手押し式スイーパー - J&S

信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー!
耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。
本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。
ホウキの10倍の清掃能力。
コードレスなので持ち運びが簡単です。
吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。
両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。
本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。
ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。
ブラシを押さえつけて清掃能力UP!
サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。

用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
洗浄幅(mm)
清掃能力(m2/h)
容量(L)
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25906084JSW255手押し式5501600256550×570×1140(折りたたみ後210)
84,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906100JSW475手押し式75029005012750×810×950(折りたたみ後280)
126,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906109JSW497手押し式97036005015970×880×930(折りたたみ後270)
220,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906118JSW477手押し式77029005013770×800×1030(折りたたみ後270)
150,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25906127JSW677バッテリー式77036005020770×800×1080(折りたたみ後270)
440,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする