アスベル
エバン 両開きペダルペール
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915586
A6303
1.6
ホワイト
30
22.6×43.5×48.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25915604
A6304
1.95
ブラック
40
27.6×43.5×48.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25915620
A6304
1.95
ホワイト
40
27.6×43.5×48.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25915568
A6303
1.6
ブラック
30
22.6×43.5×48.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください