泰和電器
RT-316Nオプション品
RT-316用の蓋になります。
質量(g)
240
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956055
RT-316N用蓋
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください