防雨型コードコネクタ

防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル

用途IP-X3相当定格電圧(V)250内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
極数
定格電流(A)
結線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956064H-320E-RXボディ1903P+E20スリーブネジ締付
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956080H-320E-X組コネクタ3703P+E20スリーブネジ締付
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956089H-220E組コネクタ3502P+E20スリーブねじ締め付け
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956098H-220E-Pプラグ1702P+E20スリーブねじ締め付け
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956107H-220E-Rボディ1802P+E20スリーブねじ締め付け
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956116H-230E組コネクタ3602P30スリーブねじ締め付け
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956125H-230E-Pプラグ1802P30スリーブねじ締め付け
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956134H-230E-Rボディ1802P30スリーブねじ締め付け
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956150H-320E-PXプラグ1803P+E20スリーブネジ締付
3,200
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする