泰和電器
防雨型コードコネクタ
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます
コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数
3P+E
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
20
結線
圧着端子 2-4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956344
H5-320E
組コネクタ
600
¥
9,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956360
H5-320E-PX
プラグ
280
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956369
H5-320E-P
プラグ
280
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください