泰和電器
充電用コネクタ
充電型のフォークリフト用コネクタになります
補充や補修用にご利用ください
防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956527
SKH-316N
ボディ
260
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25956536
SKH-316NP
プラグ
240
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください